LAPP - Kabelschutzschlauch 29x36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64453720
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Biegeradius, statisch - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773279948
Sonepar Artikelnummer
120270239
Hersteller Artikelnummer
64453720
Hersteller Typ
64453720
Hersteller Artikel Nr.:
64453720
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zolltarifnummer:
39173900


