LAPP - KABELTUNNEL ST 1 STAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61717000
Höhe - 45 mm
Breite - 250 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773211610
Sonepar Artikelnummer
120828221
Hersteller Artikelnummer
61717000
Hersteller Typ
61717000
Hersteller Artikel Nr.:
61717000
Höhe:
45 mm
Breite:
250 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
40 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
15.532 kg


