LAPP - KABELTUNNEL ST 2 STAHL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61717040
Höhe - 34 mm
Breite - 200 mm
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773211498
Sonepar Artikelnummer
120828222
Hersteller Artikelnummer
61717040
Hersteller Typ
61717040
Hersteller Artikel Nr.:
61717040
Höhe:
34 mm
Breite:
200 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Nutzbarer Querschnitt:
30 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
8.335 kg


