LAPP - KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2x0,22 IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0161052/SCHNITT
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773073645
Sonepar Artikelnummer
12051194999
Hersteller Artikelnummer
0161052/SCHNITT
Hersteller Typ
0161052/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0161052/SCHNITT
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Bewehrung:
Nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
73.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
29.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.031 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


