LAPP - KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0155010/SCHNITT
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773075632
Sonepar Artikelnummer
12051194899
Hersteller Artikelnummer
0155010/SCHNITT
Hersteller Typ
0155010/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
0155010/SCHNITT
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
12
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
Nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
19 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
237.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
114 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.680 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


