LAPP - Kraft-Kombizange KKZI 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120504
Länge - 200 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Mit Aufprallschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702541
Sonepar Artikelnummer
120830174
Hersteller Artikelnummer
62120504
Hersteller Typ
62120504
Hersteller Artikel Nr.:
62120504
Länge:
200 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Zolltarifnummer:
82033000
Mit Greifzonen für vielseitigen Einsatz, Mit Schneiden für weichen, harten, sowie Pianodraht und dickere Kabel, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V, Lange Schneiden für dickere Kabel,


