LAPP - Kraft-Seitenschneider KSSI 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120522
Form - Kraftseitenschneider
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702602
Sonepar Artikelnummer
120830180
Hersteller Artikelnummer
62120522
Hersteller Typ
62120522
Hersteller Artikel Nr.:
62120522
Form:
Kraftseitenschneider
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Zolltarifnummer:
82033000
Für weichen und harten Draht, Sowohl für dicke Kabel als auch für feine Drähte, Für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht, Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, Kraftersparnis durch optimale Abstimmung der Schneidenwinkel, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V, Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff,


