LAPP - KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 NA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61600070
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 10 .. 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773247985
Sonepar Artikelnummer
120377211
Hersteller Artikelnummer
61600070
Hersteller Typ
KUNSTSTOFFWENDEL KW 10 NA
Hersteller Artikel Nr.:
61600070
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
10 .. 40 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
-50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.8 mm
Zolltarifnummer:
39269097


