LAPP - Label LCK 40 25x94 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256547
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 12 .. 21 mm
Länge - 95 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776097600
Sonepar Artikelnummer
120831389
Hersteller Artikelnummer
83256547
Hersteller Typ
83256547
Hersteller Artikel Nr.:
83256547
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
12 .. 21 mm
Länge:
95 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019


