LAPP - LiFY 1X6 BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4560074/50
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774684987
Sonepar Artikelnummer
12089085732
Hersteller Artikelnummer
4560074/50
Hersteller Typ
4560074/50
Hersteller Artikel Nr.:
4560074/50
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Nennspannung U:
750 V
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.089 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


