LAPP - LiFY 1X6 GNYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4560077/50
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Schirm über Verseilung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774685007
Sonepar Artikelnummer
12089085932
Hersteller Artikelnummer
4560077/50
Hersteller Typ
4560077/50
Hersteller Artikel Nr.:
4560077/50
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
10
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 80 °C
Kategorie:
ohne
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.092 kg
Aufmachung:
Ring 50 m


