LAPP - LiY 1x0,25 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4126105S/250
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 1
Schirm über Verseilung - ohne
Mantelmaterial - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774695143
Sonepar Artikelnummer
12089074813
Hersteller Artikelnummer
4126105S/250
Hersteller Typ
4126105S/250
Hersteller Artikel Nr.:
4126105S/250
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
1.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Kategorie:
ohne
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.004 kg
Aufmachung:
Trommel 250 m


