LAPP - LiY 1x0,25 YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4126005S/250
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiterdurchmesser - 0.56 mm
AWG-Größe - 24
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774695068
Sonepar Artikelnummer
12089074513
Hersteller Artikelnummer
4126005S/250
Hersteller Typ
4126005S/250
Hersteller Artikel Nr.:
4126005S/250
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
AWG-Größe:
24
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
gelb
Nennspannung U0:
49.9 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
1.3 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.004 kg
Aufmachung:
Trommel 250 m


