LAPP - Lochplatte TB 160 x 160 x 4,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110140
Höhe - 4 mm
Breite - 160 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465620
Sonepar Artikelnummer
120827267
Hersteller Artikelnummer
53110140
Hersteller Typ
53110140
Hersteller Artikel Nr.:
53110140
Höhe:
4 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zolltarifnummer:
39269097
Ordentliche Verstauung, Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage, Schutz vor Staub und Nässe, Transparenter Deckel ermöglicht guten Überblick, Variantenvielfalt, Gehäuse mit Schraubverschlusss, Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm, Optionaler grauer oder transparenter Deckel, Erhöhungsrahmen (50mm) für Tiefenänderungen,


