LAPP - Lochplatte TB 252 x 161 x 3,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110141
Höhe - 3.4 mm
Breite - 161 mm
Tiefe - 252 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465637
Sonepar Artikelnummer
120827268
Hersteller Artikelnummer
53110141
Hersteller Typ
53110141
Hersteller Artikel Nr.:
53110141
Höhe:
3.4 mm
Breite:
161 mm
Tiefe:
252 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zolltarifnummer:
39269097
Ordentliche Verstauung, Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage, Schutz vor Staub und Nässe, Transparenter Deckel ermöglicht guten Überblick, Variantenvielfalt, Gehäuse mit Schraubverschlusss, Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm, Optionaler grauer oder transparenter Deckel, Erhöhungsrahmen (50mm) für Tiefenänderungen,


