LAPP - Lochplatte TB 267 x 267 x 3,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110142
Höhe - 3.3 mm
Breite - 267 mm
Tiefe - 267 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465644
Sonepar Artikelnummer
120827269
Hersteller Artikelnummer
53110142
Hersteller Typ
53110142
Hersteller Artikel Nr.:
53110142
Höhe:
3.3 mm
Breite:
267 mm
Tiefe:
267 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zolltarifnummer:
39269097
Ordentliche Verstauung, Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage, Schutz vor Staub und Nässe, Transparenter Deckel ermöglicht guten Überblick, Variantenvielfalt, Gehäuse mit Schraubverschlusss, Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm, Optionaler grauer oder transparenter Deckel, Erhöhungsrahmen (50mm) für Tiefenänderungen,


