LAPP - Lochplatte TB 351 x 251 x 4,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53110145
Höhe - 4.3 mm
Breite - 251 mm
Tiefe - 351 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777465675
Sonepar Artikelnummer
120827272
Hersteller Artikelnummer
53110145
Hersteller Typ
53110145
Hersteller Artikel Nr.:
53110145
Höhe:
4.3 mm
Breite:
251 mm
Tiefe:
351 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Zolltarifnummer:
39269097
Ordentliche Verstauung, Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage, Schutz vor Staub und Nässe, Transparenter Deckel ermöglicht guten Überblick, Variantenvielfalt, Gehäuse mit Schraubverschlusss, Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm, Optionaler grauer oder transparenter Deckel, Erhöhungsrahmen (50mm) für Tiefenänderungen,


