LAPP - LWL Spleissb. f.Wandmont. RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE9147
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 8
Faserart - Singlemode und Multimode 50/125
Faserklasse - OM4
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773231281
Sonepar Artikelnummer
120831757
Hersteller Artikelnummer
CE9147
Hersteller Typ
CE9147
Hersteller Artikel Nr.:
CE9147
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
8
Faserart:
Singlemode und Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
8
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
8
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
150 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
55 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.440 kg


