LAPP - LWL-Spleißkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE9914
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 24
Länge - 155 mm
Montageart - Gewindebolzen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773230116
Sonepar Artikelnummer
120831763
Hersteller Artikelnummer
CE9914
Hersteller Typ
CE9914
Hersteller Artikel Nr.:
CE9914
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
24
Länge:
155 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Breite:
92 mm
Höhe:
8 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


