Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - M20X1,5 Einschnitt-Dichtring

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - M20X1,5 Einschnitt-Dichtring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52010360

  • Werkstoff - Gummi

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773424805

Sonepar Artikelnummer

120081629

Hersteller Artikelnummer

52010360

Hersteller Typ

52010360

Hersteller Artikel Nr.:

52010360

Werkstoff:

Gummi

Innendurchmesser:

8 mm

Geeignet für Gewindemaß NPT:

sonstige

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Fluorkautschuk (FPM/FKM)

Zolltarifnummer:

40169300

FKM Einschnittdichtring für SKINDICHT® Kabelverschraubungen, Eine Dichtung für verschiedene Klemmbereiche, Einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte, Für hohe Temperaturen, Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien,