LAPP - M20X1,5 Verschraubung Chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52032620
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 .. 15 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773337273
Sonepar Artikelnummer
120153960
Hersteller Artikelnummer
52032620
Hersteller Typ
SKINDICHT CN-M
Hersteller Artikel Nr.:
52032620
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 .. 15 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
Edelstahl
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
73269098


