Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Marketing Kit Rhino 4200 9mm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Marketing Kit Rhino 4200 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83257103

  • Ausführung - elektronisches Kabelbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 300 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - QWERTY

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776166146

Sonepar Artikelnummer

120831398

Hersteller Artikelnummer

83257103

Hersteller Typ

83257103

Hersteller Artikel Nr.:

83257103

Ausführung:

elektronisches Kabelbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

300 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

QWERTY

Textwiederholung:

Ja

Geeignet für Metallband:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.900 kg

Kennzeichnung von Kabeln und Drähten, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnen von Modulen und Bauteilen, Kennzeichnen von Patchpanels und Anschlussdosen, Kompaktes, bedienungsfreundliches, zeitsparendes Etikettiergerät für den vorteilhaften Einsatz unterwegs, Marking Kit beinhaltet alle Komponenten, die für eine Kennzeichnung "vor Ort" nötig sind, Leichte Ablesbarkeit durch den LCD-Display mit großen Zeichen und die Hintergrundbeleuchtung mit hohem Kontrast, Die gewohnte QWERTZ-Tastatur sorgt für eine schnelle Texteingabe. So sparen Sie Zeit und Geld., Vielseitiges Etikettieren mit Industrieklebstoff: Drucken Sie 6, 9, 12, und 19 mm breite Etiketten in vielen verschiedenen Materialien und Farben sowie Schrumpfschläuche, Etiketten auch für raue Umgebungsbedingungen geeignet, Neue Favoritentaste ermöglicht schnellen Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe, Langlebig durch die integrierte Gummiummantelung,