LAPP - MARKIERHÜLSE PA 02/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61817810
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773369298
Sonepar Artikelnummer
120829388
Hersteller Artikelnummer
61817810
Hersteller Typ
61817810
Hersteller Artikel Nr.:
61817810
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Breite:
3.5 mm
Höhe:
3.6 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Geschlossene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern vor der Montage, flammwirdrig nach UL 94 V0


