LAPP - MARKIERHÜLSE PA 3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61820340
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773411102
Sonepar Artikelnummer
120829529
Hersteller Artikelnummer
61820340
Hersteller Typ
61820340
Hersteller Artikel Nr.:
61820340
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Breite:
11 mm
Höhe:
16.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


