Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Markierhülse Pliosnap 0-A WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Markierhülse Pliosnap 0-A WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61919410

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777312313

Sonepar Artikelnummer

120829863

Hersteller Artikelnummer

61919410

Hersteller Typ

61919410

Hersteller Artikel Nr.:

61919410

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.029 kg

Markierhülse Pliosnap 0-A WH, LAPP