LAPP - Markierhülse Pliosnap 2-0 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61919480
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777313013
Sonepar Artikelnummer
120829933
Hersteller Artikelnummer
61919480
Hersteller Typ
61919480
Hersteller Artikel Nr.:
61919480
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
3 mm
Höhe:
3 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


