Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Markierhülse Pliosnap 2 U WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Markierhülse Pliosnap 2 U WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61919510

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777313310

Sonepar Artikelnummer

120829963

Hersteller Artikelnummer

61919510

Hersteller Typ

61919510

Hersteller Artikel Nr.:

61919510

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

4 mm

Durchmesser:

1.8 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

3 mm

Höhe:

3 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Markierhülse Pliosnap 2 U WH