Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Markierhülse Pliosnap 3-5 WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Markierhülse Pliosnap 3-5 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61919525

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777313464

Sonepar Artikelnummer

120829978

Hersteller Artikelnummer

61919525

Hersteller Typ

61919525

Hersteller Artikel Nr.:

61919525

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

5 mm

Durchmesser:

2.6 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

4 mm

Höhe:

4 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.039 kg

Markierhülse Pliosnap 3-5 WH