LAPP - Markierhülse Pliosnap 6-4 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61919564
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777313853
Sonepar Artikelnummer
120830017
Hersteller Artikelnummer
61919564
Hersteller Typ
61919564
Hersteller Artikel Nr.:
61919564
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.051 kg


