Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Markierhülse Pliosnap 6-6 WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Markierhülse Pliosnap 6-6 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61919566

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777313877

Sonepar Artikelnummer

120830019

Hersteller Artikelnummer

61919566

Hersteller Typ

61919566

Hersteller Artikel Nr.:

61919566

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

5 mm

Durchmesser:

3.5 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

5 mm

Höhe:

5 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.051 kg

Markierhülse Pliosnap 6-6 WH