LAPP - MARKIERSTIFTE MS-B BU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61784670
Ausführung - Filzstift
Farbe - blau
Wasserfest - Ja
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044775141502
Sonepar Artikelnummer
120828624
Hersteller Artikelnummer
61784670
Hersteller Typ
61784670
Hersteller Artikel Nr.:
61784670
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
blau
Wasserfest:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Zur individuellen, dauerhaften Beschriftung von MINI Zeichen- und Textstreifen blanko und Etiketten, Integrierter Radierer, Die Beschriftung ist wasser-, wisch- und wetterfest., Für CD, Glas, Plastik, Metall, Folien u.v.m., Strichbreite: 0,4mm,


