LAPP - MARKIERSTIFTE MS-S BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61784650
Ausführung - Filzstift
Farbe - schwarz
Wasserfest - Ja
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773214666
Sonepar Artikelnummer
120828622
Hersteller Artikelnummer
61784650
Hersteller Typ
61784650
Hersteller Artikel Nr.:
61784650
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
Wasserfest:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Zur individuellen, dauerhaften Beschriftung von MINI Zeichen- und Textstreifen blanko und Etiketten, Integrierter Radierer, Die Beschriftung ist wasser-, wisch- und wetterfest., Für CD, Glas, Plastik, Metall, Folien u.v.m., Strichbreite: 0,4mm,


