Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11209500

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773599824

Sonepar Artikelnummer

120825279

Hersteller Artikelnummer

11209500

Hersteller Typ

11209500

Hersteller Artikel Nr.:

11209500

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Abisolierlänge:

4 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85366990

MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI