LAPP - MC SCEM AG 6.0 D=3.6 KONTAKTSTIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1121010C
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773106657
Sonepar Artikelnummer
120825281
Hersteller Artikelnummer
1121010C
Hersteller Typ
1121010C
Hersteller Artikel Nr.:
1121010C
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Abisolierlänge:
10 mm
Durchmesser Steckkontakt:
3.6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


