Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - MC SLEM KOAX KONTAKTSTIFT

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - MC SLEM KOAX KONTAKTSTIFT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11214200

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773599480

Sonepar Artikelnummer

120825290

Hersteller Artikelnummer

11214200

Hersteller Typ

11214200

Hersteller Artikel Nr.:

11214200

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Lötanschluss: Der Innenleiter und der Schirm des KOAX-Kabels werden angelötet,