Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - MCB 5 CG-HV STECKDOSENMODUL(1000 V/4+PE)

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - MCB 5 CG-HV STECKDOSENMODUL(1000 V/4+PE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10383300

  • Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1

  • Polarisation - Gehäuseform

  • Mit Schutzleiter - Ja

  • Länge - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773072914

Sonepar Artikelnummer

120825094

Hersteller Artikelnummer

10383300

Hersteller Typ

10383300

Hersteller Artikel Nr.:

10383300

Anzahl der Steckkontakteinsätze:

1

Polarisation:

Gehäuseform

Mit Schutzleiter:

Ja

Länge:

34 mm

Höhe:

30.4 mm

Breite:

11.4 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Montageart:

eingesetzt

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Anlagenbau, Druckmaschinen, Steuerungstechnik, Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität, Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen,