Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Mitnehmerarm 630mm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Mitnehmerarm 630mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62200431

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776104681

Sonepar Artikelnummer

120830200

Hersteller Artikelnummer

62200431

Hersteller Typ

62200431

Hersteller Artikel Nr.:

62200431

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.800 kg

Kran- und Förderanlagenbau, Für Hebezüge sowie Transportanlagen, Maschinenbau, Nicht geeignet für Anwendungen im Ex-Bereich, Waschanlagen, Schonende Kabelklemmen verhindern scharfes Abknicken der Kabel, Staubdichte Kugellager (Räder) gewährleisten leichtgängigen Lauf in den Schienen,