Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - Modular MC TOOL DIE D=6.0/16sqmm

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - Modular MC TOOL DIE D=6.0/16sqmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44424025

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rundpressung

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776567745

Sonepar Artikelnummer

120826924

Hersteller Artikelnummer

44424025

Hersteller Typ

44424025

Hersteller Artikel Nr.:

44424025

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rundpressung

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.145 kg

EPIC TOOL DIE D=6.0/16sqmm