LAPP - N2XH-J 4x6 RE 0,6/1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30017674/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Max. zulässige Leitertemperatur - 90 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773079678
Sonepar Artikelnummer
12084246199
Hersteller Artikelnummer
30017674/SCHNITT
Hersteller Typ
30017674/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
30017674/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
12.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Nennspannung U:
1 V
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.366 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


