LAPP - N2XH-O 1x300 RM 0,6/1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1112935/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 300 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyolefine
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044775038567
Sonepar Artikelnummer
12084019799
Hersteller Artikelnummer
1112935/SCHNITT
Hersteller Typ
1112935/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1112935/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
300 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyolefine
Nennspannung U0:
6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt (AWG):
500 kcmil
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Innere Leitschicht:
Nein
Äußere Leitschicht:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Leiter längswasserdicht:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
27.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
418.5 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
1000 kV
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
2.966 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


