LAPP - NSGAFÖU 1,8/3kV 1x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600304/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773091038
Sonepar Artikelnummer
12058074199
Hersteller Artikelnummer
1600304/SCHNITT
Hersteller Typ
1600304/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1600304/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
1.8 kV
AWG-Größe:
8
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
66 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
3000 kV
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.148 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


