Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - NSGAFÖU 1,8/3kV 1x25

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - NSGAFÖU 1,8/3kV 1x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600306/Schnitt

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Tragorgan - ohne

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773090963

Sonepar Artikelnummer

12027023599

Hersteller Artikelnummer

1600306/Schnitt

Hersteller Typ

1600306/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1600306/Schnitt

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Tragorgan:

ohne

Nennspannung U0:

1.8 kV

AWG-Größe:

4

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Torsionsschutz:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

150 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Nennspannung U:

3000 kV

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.390 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse; kurzschlusssicher bis 1000 V in Schaltstationen und Verteiler, Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen, In Rohren und geschlossenen Installationskanälen, Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile, Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit der Nennspannung von mindestens U0/U: 1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3 verwendet werden, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3, Äußere Umhüllung: Gummimischungstyp 5GM3, -NSGAFÖU 1,8/3kV-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-602, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Normative Nennspannungsklassen U0/U 0,6/1 kVac und 3,6/6 kVac auf Anfrage, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte,