LAPP - NSGAFÖU 1,8/3kV 1x35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600307/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Tragorgan - ohne
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773090918
Sonepar Artikelnummer
12084170299
Hersteller Artikelnummer
1600307/SCHNITT
Hersteller Typ
1600307/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1600307/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Tragorgan:
ohne
Nennspannung U0:
1.8 kV
AWG-Größe:
2
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
16.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
165 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
99 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
3000 kV
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.470 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


