LAPP - NSGAFÖU 1,8/3kV 1x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600303/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Tragorgan - ohne
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773091069
Sonepar Artikelnummer
12058073599
Hersteller Artikelnummer
1600303/SCHNITT
Hersteller Typ
1600303/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1600303/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Tragorgan:
ohne
Nennspannung U0:
1.8 kV
AWG-Größe:
10
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
95 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
57 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Nennspannung U:
3000 kV
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.120 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


