LAPP - NYCWY 4x16 RE/16 0,6/1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15505413/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773107944
Sonepar Artikelnummer
12051178799
Hersteller Artikelnummer
15505413/SCHNITT
Hersteller Typ
15505413/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
15505413/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
6
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Innere Leitschicht:
Nein
Äußere Leitschicht:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Leiter längswasserdicht:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
24 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
288 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1000 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1.232 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


