Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - NYY-J 1x185 RM 0,6/1kV

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - NYY-J 1x185 RM 0,6/1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1550037/SCHNITT

  • Leiternennquerschnitt - 185 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773120868

Sonepar Artikelnummer

12084148499

Hersteller Artikelnummer

1550037/SCHNITT

Hersteller Typ

1550037/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1550037/SCHNITT

Leiternennquerschnitt:

185 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt (AWG):

300 kcmil

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schichtenmantel:

Nein

LWL-Elemente:

Nein

Innere Leitschicht:

Nein

Äußere Leitschicht:

Nein

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Leitfähige Beschichtung:

Nein

Leiter längswasserdicht:

Nein

Schirm längswasserdicht:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

26 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

390 mm

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U:

1000 kV

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

2.080 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel mit folgenden Einsatzbereichen:, Im Innen- und Außenbereich, In Beton mit Temperatur unterhalb der maximalen Betriebstemperatur des Kabels von +70°C nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4), Im Erdreich ohne zusätzlichen, angemessenen Untergrundschutz nach VDE-PVC-Erdkabel-Norm HD 603/VDE 0276-603 - Teil 3-G (Punkt 4): Mindestverlegetiefe normal 0,6 m, unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m, Leiter aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Füllmischung über dem Aderverband, Außenmantel auf PVC-Basis, Abkürzungen "re", "rm", "se", "sm": r = runde Leiterform; s = sektorförmiger Leiter; e = eindrähtiger Leiter; m = mehrdrähtiger Leiter;, HD 603/VDE 0276-603 (für 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern), Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Strombelastbarkeit nach HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Tabelle 14 (in Erde bei +20°C Erdboden-Umgebungstemperatur gemäß HD 603/VDE 0276-603, Teil 3-G, Punkt 5) für Erdverlegung und Tabelle 15 (in Luft bei Lufttemperatur von +30°C nach HD 603/VDE 0276-603,,