LAPP - NYY-O 1x240 RM 0,6/1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1550215/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773116236
Sonepar Artikelnummer
12051178999
Hersteller Artikelnummer
1550215/SCHNITT
Hersteller Typ
1550215/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
1550215/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt (AWG):
400 kcmil
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Innere Leitschicht:
Nein
Äußere Leitschicht:
Nein
Schirm:
Nein
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
12 mm²
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Leiter längswasserdicht:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
27 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
405 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
2.669 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


