Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX 191 18G1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX 191 18G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0011143/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773006568

Sonepar Artikelnummer

12051186699

Hersteller Artikelnummer

0011143/SCHNITT

Hersteller Typ

0011143/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

0011143/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

16

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

15.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

238.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

63.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.444 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Werkzeugmaschinen, Überwiegend in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, Mantel: PVC, erhöht ölbeständig, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 , UL AWM Style 21098 CSA AWM I A/B II A/B, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL 1581 §1061 Cable Flame Test, Ölbeständig nach EN 50363-4-1: TM5,