Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX 408 P 3G0,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX 408 P 3G0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308003/SCHNITT

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777053780

Sonepar Artikelnummer

12084080299

Hersteller Artikelnummer

1308003/SCHNITT

Hersteller Typ

1308003/SCHNITT

Hersteller Artikel Nr.:

1308003/SCHNITT

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

63.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

20.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.039 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Geräte- und Apparatebau, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Zwickelfüllende Funktionsschicht für mehr Sicherheit und Effizienz beim industriellen und manuellen Abmanteln, VDE geprüfte Eigenschaften, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, Adern in Lagen verseilt, Spezialmantel aus Polyurethan mit zwickelfüllender Funktionsschicht, Mantelfarbe: Grau (ähnl. RAL 7001), VDE Reg.Nr. 8744, Erhöht ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Adhäsionsarme Oberfläche, Hydrolysebeständig und mikrobenfest,