Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ÖLFLEX 450 P 3G1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ÖLFLEX 450 P 3G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0012202/1000

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044774576237

Sonepar Artikelnummer

12089310017

Hersteller Artikelnummer

0012202/1000

Hersteller Typ

0012202/1000

Hersteller Artikel Nr.:

0012202/1000

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelgeometrie:

rund

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Ja

Außendurchmesser ca.:

9.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

139.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

37.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Nennspannung U:

500 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.120 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Mobile Elektrogeräte für Heim und Garten, Netzanschluss- oder Verlängerungsleitung, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar, Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Grobe mechanische Beschädigungen des gelben Außenmantels werden durch den darunterliegenden roten Innenmantel sichtbar, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation auf PVC-Basis, Innenmantel: PVC - Farbe rot, Aussenmantel: PUR - Farbe gelb, Adern gemeinsam verseilt, In Anlehnung an VDE 0250 / 0285, Gute Ölbeständigkeit, Abriebfest und kerbzäh, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Adhäsionsarme Oberfläche, Hydrolysebeständig und mikrobenfest,